F・P OT栓マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19950447 品番RH-1275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利!スリム&コンパクトな直飲み水筒
カバンに入れやすいスッキリフォルムのかわいい携帯ステンレスマグボトル温かさと冷たさを保て、丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造のマグボトル。学生カバンやOL・ビジネスマンのお仕事バッグに入れやすく持ち運びしやすいコンパクトサイズ。熱を逃がさないステンレス断熱二重構造で保温も保冷もOK。
口当たりのいい飲み口飲み口は口当たりの良い樹脂製。 氷や熱い飲み物が勢いよく出てこない形状。 取り外しも簡単なのでお手入れしやすい。丸洗いOK。(本体は水中に放置しないで下さい。)電子レンジ・食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。

容量(mL)800 ブラック 材質本体:ステンレス鋼、キャップ・飲み口・:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)82×76×267 質量(g)360 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする