仕様出力周波数/(正方波/方形波) 0.1Hz~25MHz、分解能0.1Hz (ランプ波) 0.1Hz~1MHz、分解能0.1Hz
出力波形/正方波、方形波、ランプ波(三角波)、ノイズ、任意波形(振幅10ビット、サンプリング周波数20MS/s、メモリ長4Kポイント
ひずみ率(出力>0.1Vp-p)/-55dBc(DC~200kHz)、-50dBc(200kHz~1MHz)、-35dBc(1M~5MHz)、-30dBc(5M~25MHz)
デューティ可変/方形波、1.0%~99.0%(≦100kHz)、0.1%ステップ
シンメトリ可変/ランプ波、0.0%~100.0%、0.1%ステップ
付属品電源コード、CD(取扱説明書)、BNC-ワニロケーブルGTL-101×2本質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50~60MHz、約25VA機能トリガ入力端子、変調信号入力/出力端子、周波数カウンタ入力端子インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込みオフセット最大±5Vpk(50Ω負荷、≦20MHz)、最大±2.5Vpk(50Ω負荷、20~25MHz)メモリー機能保存・呼出 パネル設定10個、任意波形10個スイープ機能直線または対線スイープ、上昇または下降スイープ。スイープ時間:1ms~500s、外部トリガでスイープ開始可能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)266×293×107校正証明書一般校正