曜日別特売
AFG-2005(校正書・トレーサビリティ体系図付) 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 19951156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台付属品GTL-101×1、クイックスタートガイド×1、CD(取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み注文コード19951156品番AFG-2005(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。

付属品GTL-101×1、クイックスタートガイド×1、CD(取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1質量(kg)約2.5電源電圧AC100~240V、50~60MHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能0.1Hz機能周波数スイープ:-出力波形正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、 ARB(任意波形)インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み周波数範囲0.1Hz~5MHz保存温湿度範囲保存温度:-10℃~70℃、相対湿度:≦70%波形(任意)振幅分解能:10ビット、サンプルレート:20MS/s、繰り返しレート:10MHz、波形メモリ長:4Kポイント動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)約25使用環境条件仕様保証温度:18℃~28℃、操作温度:0℃~40℃、相対湿度:≦80%(0℃~40℃)、≦70%(35℃~40℃) 設置カテゴリ: CAT Ⅱオフセット最大±5Vpk(50Ω負荷、≦20MHz)、最大±2.5Vpk(50Ω負荷、20~25MHz)メモリー機能保存・呼出:パネル設定10個、任意波形10個RoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ-変調方式-校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする