※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台出力電圧(V)定格電力1000VA注文コード19951226品番APS-7100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥702,000販売価格(税込)¥769,780販売価格(税別)
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応