大阪魂
アロックSUS+スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(22個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
1袋(150個)
1袋(50個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
32
35
40
45
50
18
十字穴番号
1
0
1
2
3
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19951630
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,755
販売価格(税別)
¥
13,414
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
25
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3