シーケージカレントテスタ GLCシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19951795 品番GLC-9000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V〜300V
電流レンジ:0.5〜10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス

適合機種もれ電流測定 質量(kg)約5 電源電圧AC100/120/220/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする