※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台定格出力電流(A)3注文コード19952669品番PSF-400H(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力