テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 直流安定化電源
リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力電圧(V)
定格電力1000VA
出力電圧
0〜155Vrms、0〜310Vrms
定格出力容量(VA)
1000(AC200V時)
注文コード
19953728
品番
APS-7100E(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格出力容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力電流(A)
最大:8.4(0〜155Vrms)、4.2(0〜310Vrms)
出力電圧(V)
定格電力1000VA
付属品
電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
質量(kg)
約38
電圧(V)
単相AC100/200±10%
出力電圧
0〜155Vrms、0〜310Vrms
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×88×560
出力周波数(Hz)
45.00〜500.0
インターフェース
USBホスト
測定機能
電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
測定レンジ
2.00〜70.00mA、60.0〜350.0mA、0.300〜3.500A、3.00〜17.50A、4レンジ
ディスプレイ
4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能
プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率
0.7 代表値
定格出力容量(VA)
1000(AC200V時)
入力周波数(Hz)
47〜63
入力電流(A)
最大:28/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。