Max Factory
Max Factoryの オイル・ケミカル・補修
Max Factoryの バイク用オイル
Max Factoryの 2サイクルオイル
2サイクルエンジンオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4L×6缶)
注文コード
19954053
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケムリの少ないFCグレードの分離・混合両用2サイクルオイル(緑色)
ベースオイル
部分合成油
JASO規格
FC
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性