Max Factory
Max Factoryの ギアオイル
ハイポイドギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4L×6缶)
注文コード
19954087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
SAE
85W-90
API
GL-4
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性