18万km走行したので、オイルがよく減るので追加するため購入。
早い対応有難うございました
早速汎用エンジンに使用してみました 給油し難い給油口でしたが使い勝手が良く作業時間が短縮できました。
仕事柄四駆で林道を走る事が多く非常用として持ち歩いています。コンパクトで形状がフレキシブルな入れ物なので非常に助かります。
容量が使いやすく、容器も初めてでしたが、いい感じです。
自分の車は、オイル交換時4.6Lなのでこういうのが助かります。100%化学合成油ではないけど、SL規格なので大丈夫かな。注ぎやすいのもGOOD!
オイルが減るのでオイル交換までの繋ぎで使ってます。
仕事中にランプが付く事もあるので、手軽に継ぎ足し出来るので、リピートしています。