Max Factory
Max Factoryの オイル・ケミカル・補修
Max Factoryの バイク用オイル
Max Factoryの 2サイクルオイル
2サイクルエンジンオイル パウチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
19954123
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。混合・分離給油両方に使用可能
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
FC
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性