※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SBE-P27 バイオボックス本体(27L) スギヤマゲン 19954394 SBE-P27 バイオボックス本体(27L) スギヤマゲン 19954394

バイオボックス本体(27L)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19954394 品番SBE-P27
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。

内寸法(mm)350×255×300 外寸法(mm)455×355×400 アズワン品番3-5257-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする