※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SBE-P45 バイオボックス本体(45L) スギヤマゲン 19954403 SBE-P45 バイオボックス本体(45L) スギヤマゲン 19954403

バイオボックス本体(45L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19954403 品番SBE-P45
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。

内寸法(mm)418×294×364 外寸法(mm)512×388×454 アズワン品番3-5257-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする