曜日別特売
3X23 ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19955805

 

3X23 ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19955805
3X23 ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19955805
3X23 ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19955805

ツヤケシクロ(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(3000個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(1100個)
1袋(400個)
1袋(350個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)23
23
25
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
38
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1200個)注文コード19955805品番3X23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,508
販売価格(税別)
5,916

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)23十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする