※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Wheaton
Wheatonの ガラス・樹脂・金属容器
Wheatonの びん/容器類
Wheatonの 滴瓶/スポイト瓶
微量定量点滴びん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
容量(mL)
60
注文コード
19956284
品番
本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
1滴の大きさを平均44μLにコントロールした点滴瓶です。
容量(mL)
60
仕様
目盛なし
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
アズワン品番
3-6881-07
注意
※キャップ・チップは別売りです。