※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの 瓶/容器用キャップ
細口角瓶キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種別
(UN規格/リキッド)
アズワン品番
3-6985-11
色
黒
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
キャップ
誤開封防止リング・PTFEシール
キャップ外径(Φmm)
Φ45
仕様
専用キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応