KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの 瓶/容器用キャップ
広口角瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19957648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
100mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ32
色
赤
タイプ
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
規格
固形物用UN規格対応
アズワン品番
3-7131-03