KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの 瓶/容器用キャップ
広口角瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19957666
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タンパーエビデントキャップ付きで、一度開封するとリングが外れます。
種別
250mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ45
色
青
タイプ
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
規格
固形物用UN規格対応
アズワン品番
3-7132-02