KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの 瓶/容器用キャップ
広口角瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
種別
500/750/1000mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ54
色
黒
タイプ
PE(ポリエチレン)内フタ付き
規格
固形物用UN規格対応
アズワン品番
3-7133-01