KAUTEX
KAUTEXの ガラス・樹脂・金属容器
KAUTEXの びん/容器類
KAUTEXの 瓶/容器用キャップ
広口角瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19957727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
種別
1500/2500/4000mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ80
色
青
タイプ
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
規格
固形物用UN規格対応
アズワン品番
3-7134-02