※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの メスフラスコ
メスフラスコClassA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958506
品番
216781709
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
50
規格
ISO 1042 規格適合、USP(米国薬局方)準拠
栓No.
12/21
アズワン品番
3-7104-05
体積許容誤差(mL)
±0.06
材質
本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)
オートクレーブの可否
可(121℃)
寸法(外径×高さ)(mm)
49×140