アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
19958874
品番
T2076A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)
5
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
60
タイプ
透明(未滅菌)
アズワン品番
3-6310-01
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19958874
T2076A
19958926
T2076S-CA
マイクロチューブ
アズワン
1箱(10袋×20個)
¥
15,900
税込
¥
17,490
メーカーモデルチェンジ後継品