T2077A マイクロチューブ アズワン 19958883 T2077A マイクロチューブ アズワン 19958883

マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード19958883 品番T2077A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。

容量(mL)5 仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)60 タイプ青(未滅菌) アズワン品番3-6310-02 オートクレーブの可否可(121℃・20分間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19958883 T2077A 19958926 T2076S-CA マイクロチューブ アズワン マイクロチューブ アズワン 1箱(10袋×20個) 15,900 税込17,490 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする