T2079A マイクロチューブ アズワン 19958908 T2079A マイクロチューブ アズワン 19958908

マイクロチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード19958908 品番T2079A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。

容量(mL)5 仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)60 タイプ緑(未滅菌) アズワン品番3-6310-04 オートクレーブの可否可(121℃・20分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする