アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
19958917
品番
T2080A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)
5
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
60
タイプ
赤(未滅菌)
アズワン品番
3-6310-05
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)