アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルチューブ(外ネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19958987
品番
T501-2AT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,592円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
容量(mL)
2
タイプ
自立型
アズワン品番
3-7005-04
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-196〜+121
オートクレーブの可否
可
注意
※キャップは別売です。