大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
19959208
品番
5X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,117
販売価格(税別)
¥
4,652
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ