※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
三角フラスコDURAN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959328
品番
212166302
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
2000
仕様
DIN ISO 1773規格適合
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ166×280
ネック径(Φmm)
Φ50
アズワン品番
1-8849-07
オートクレーブの可否
可(121℃)