※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
三角フラスコDURAN(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959337
品番
212166808
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
3000
仕様
DIN ISO 1773規格適合
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ187×310
ネック径(Φmm)
Φ52
アズワン品番
1-8849-08
オートクレーブの可否
可(121℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000