※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
三角フラスコDURAN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959373
品番
219902702
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
150
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ74×118
ネック径(Φmm)
Φ28
アズワン品番
1-8849-12
オートクレーブの可否
可(121℃)