※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFEビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19960466
品番
89026-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
400
材質
ボディ/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ベース/PTFE(四フッ化エチレン樹脂・カーボン入り)
口径×高さH(mm)
Φ85×112
耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
3-6339-03
オートクレーブの可否
可