アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×10袋)
注文コード
19960798
品番
T308-4A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
タイプ
Oリングシール
容量(mL)
4
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12.5×78
形状
外ネジ・自立型
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
耐冷温度(℃)
-196
耐荷重
(遠心)17000×G
オートクレーブの可否
可
仕様
書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
アズワン品番
2-3881-25