アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの クライオバイアル
クライオバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×10袋)
注文コード
19960816
品番
T311-1
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,093
販売価格(税別)
¥
55,539
バスケットに入れる
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
タイプ
Oリングシール
容量(mL)
1.2
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ12.5×43
形状
内ネジ・自立型
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
耐冷温度(℃)
-196
耐荷重
(遠心)17000×G
オートクレーブの可否
可
仕様
書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
アズワン品番
2-3881-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19960816
T311-1
33130307
5000-0012
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
1ケース(25本×20袋)
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)