Vステップ 03

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ25 サイズ(cm)25 ホワイト 注文コード19961217 品番3405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790
この商品はサイズ・色・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る

履き口が大きく広がり、装具をつけた足でも着脱が簡単にできます。
幅も広く、つま先の形状を丸くし、色々な装具に対応できるよう配慮しています。

材質(アッパー)人工皮革 標準質量(g/片足)395(26.0cm) ホワイト サイズ25 サイズ(cm)25 材質(底部)ベステック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19961043
2022-07-11
用途:
仕事場の普段靴
建設業・工事業

身体が不自由な為、マジックテープのこの靴はとても優れています。
雨の日でもOK!とても丈夫です。6年間愛用しています。
麻痺側に装具を着けていますから片足ずつの靴の傷み方が違うので左右別々に注文出来て
とても助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする