※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの クライオバイアル
クライオバイアル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
19961726
品番
CRY11S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,079円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,381
販売価格(税別)
¥
5,801
バスケットに入れる
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様
バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
形状
自立式
容量(mL)
1
使用温度範囲
-196〜+121℃
アズワン品番
3-6378-01
オートクレーブの可否
可