※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの クライオバイアル
クライオバイアル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
容量(mL)
4
形状
自立式
注文コード
19961753
品番
CRY14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
容量・形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様
バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)
形状
自立式
容量(mL)
4
使用温度範囲
-196〜+121℃
アズワン品番
3-6378-05
オートクレーブの可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19961753
CRY14S
19960859
T311-4A
クライオバイアル
アズワン
1箱(100個×10袋)
¥
51,300
税込
¥
56,430
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です