※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クライオバイアル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 容量(mL)5 形状自立式 注文コード19961778 品番CRY15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は容量・形状など7種類から選べます 他の種類を見る

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。

仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー) 形状自立式 容量(mL)5 使用温度範囲-196〜+121℃ アズワン品番3-6378-07 オートクレーブの可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19961778 CRY15S 19961683 6142-S0S クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 1箱(50個×6袋) 23,100 税込25,410 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19961726
2020-09-09
用途:
細胞凍結
岩谷産業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安いが作りがしっかりしており、キャップの機密性も高く感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする