※使用例

WCL0350-1 CELLine(TM)細胞培養フラスコ WHEATON 19961866 WCL0350-1 CELLine(TM)細胞培養フラスコ WHEATON 19961866

CELLine(TM)細胞培養フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19961866 品番WCL0350-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガス透過性メンブレンフィルターにより、栄養分と酸素を細胞に届けることが可能で、一度に大量の細胞を培養できます。

容量(mL)培養コンパートメント:350、細胞培養コンパートメント:5 仕様γ線滅菌済 材質PS(ポリスチレン) タイプ浮遊 アズワン品番3-6484-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19961866 WCL0350-1 19961875 WCL1000-1 CELLine(TM)細胞培養フラスコ WHEATON CELLine(TM)細胞培養フラスコ WHEATON 1個 61,980
欠品中
税込68,178
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする