※使用例
WHEATON
WHEATONの バイオ・食品(菌)関連用品
WHEATONの 培養用品
WHEATONの 培養フラスコ
CELLine(TM)細胞培養フラスコ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19961875
品番
WCL1000-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガス透過性メンブレンフィルターにより、栄養分と酸素を細胞に届けることが可能で、一度に大量の細胞を培養できます。
容量(mL)
培養コンパートメント:1000、細胞培養コンパートメント:15
仕様
γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
タイプ
浮遊
アズワン品番
3-6484-02