※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの ガラス製蒸発皿/時計皿
結晶皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962444
品番
213113209
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
スパウト付
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
40
規格
DIN 12 338/12 337規格適合
外径×高さH(Φmm×mm)
50×30
アズワン品番
3-7114-02
オートクレーブの可否
可(121℃)
注意
※印字がありません。