※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの ガラス製蒸発皿/時計皿
結晶皿
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962523
品番
213116309
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
仕様
スパウト付
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
3500
規格
DIN 12 338/12 337規格適合
外径×高さH(Φmm×mm)
230×100
アズワン品番
3-7114-10
オートクレーブの可否
可(121℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000