アイシス
アイシスの ガラス・樹脂・金属容器
アイシスの びん/容器類
アイシスの 瓶/容器用キャップ
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19962548
品番
BL80048
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
接続チューブ:8〜10
ポート数
2
接続口(mm)
外径/Φ10.8、内径/Φ7
アズワン品番
1-7395-03
オートクレーブの可否
可