3X5 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962577

 

3X5 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962577
3X5 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962577
3X5 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962577

クロメート(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
5
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
55
65
70
十字穴番号1
内容量1袋(2000個)注文コード19962577品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,986
販売価格(税別)
9,987
長さ(mm)5十字穴番号1寸法D(mm)6表面処理クロメート寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする