SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの びん/容器類
SIMAXの 瓶/容器用キャップ
メディウム瓶用交換キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
種別
シールリング
色
赤
注文コード
19962767
品番
2070KPP/R
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シールリング
アズワン品番
3-6007-04
色
赤
耐熱温度(℃)
200
ねじ口規格(GL)
45
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
注意
※耐熱200℃で使用の場合は赤キャップ・シールリング・ガスケットが必要です。