※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの びん/容器類
SIMAXの 瓶/容器用キャップ
メディウム瓶用交換キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PP(ポリプロピレン)
種別
キャップ
色
青
注文コード
19962776
品番
2080UPP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップ
アズワン品番
3-6007-05
色
青
耐熱温度(℃)
140
ねじ口規格(GL)
80
材質
PP(ポリプロピレン)
注意
※耐熱200℃で使用の場合は赤キャップ・シールリング・ガスケットが必要です。