4X15 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962778

 

4X15 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962778
4X15 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962778
4X15 クロメート(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19962778

クロメート(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
15
14
16
20
22
25
30
12
3
4
5
6
8
10
18
35
40
45
50
60
55
65
70
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード19962778品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,371
販売価格(税別)
4,883
長さ(mm)15十字穴番号2寸法D(mm)8表面処理クロメート寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする