VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
容量(mL)
0.5〜2
注文コード
19964964
品番
89079-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,700
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
容量(mL)
0.5〜2
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
形状
テーパー型
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ17×83
耐圧(MPa)
2
キャップサイズ(mm)
Φ20
アズワン品番
3-6358-01