VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
19964989
品番
89079-402
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
容量(mL)
10〜20
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
形状
丸型
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ28×83
耐圧(MPa)
2
キャップサイズ(mm)
Φ20
アズワン品番
3-6358-03