※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボールレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番3-6933-01 注文コード19965978 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。

アズワン品番3-6933-01 焦点距離(mm)1.5 材質BK-7 設計波長(nm)587.6 屈折率1.51680/nd 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40 レンズ径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする